HTP LNAR 0604 FR-P IC07 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Plungers

N.º do artigo: 5607338
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607338
EAN/GTIN 7291075289930
Número do fabricante 5607338
Número L L23910 1188

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 6.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.77 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.06 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 6.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.77 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.06 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta