MM ECD-16X90-2T10 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

N.º do artigo: 5607254
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607254
EAN/GTIN 7291075326710
Número do fabricante 5607254
Número L L24060 137

Descrição

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Longitud de corte 28 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta