RXMT 1607N IC830 Plaquitas Redondas con Asiento Octogonal

N.º do artigo: 5607245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607245
EAN/GTIN 7291075309300
Número do fabricante 5607245
Número L L23910 993

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 7.95 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta