T490 LNMT 1306PNTR-FW IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales Dentados

N.º do artigo: 5607233
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607233
EAN/GTIN 7291075356779
Número do fabricante 5607233
Número L L23970 477

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.73 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.06 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.73 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.06 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta