MTH 45F R2.0 IC908 Plaquitas de Acabado con Filo de Corte Helicoidal Largo

N.º do artigo: 5607196
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607196
EAN/GTIN 7291075229677
Número do fabricante 5607196
Número L L24290 225

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta