MTH 45 I 2.0 ISO IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Interiores ISO

N.º do artigo: 5607184
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607184
EAN/GTIN 7291075369458
Número do fabricante 5607184
Número L L24290 212

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta