MTH 32 I 6 UN IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Americanas Interiores, Perfil Total. Para Mecánica General

N.º do artigo: 5607173
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5607173
EAN/GTIN 7291075369762
Número do fabricante 5607173
Número L L24290 201

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9 mm, Paso de rosca (TP) 4.233 mm, Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 4.233 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta