T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresas a 65°

N.º do artigo: 5606939
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG T465 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606939
EAN/GTIN 7291075285178
Número do fabricante 5606939
Número L L23970 377

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta