H400 RNHU 1004-ML IC808 Plaquitas de Doble Cara con Cuatro Filos de Corte de 5, 6 y 8 mm de Radio para Perfilado

N.º do artigo: 5606931
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606931
EAN/GTIN 7291075282238
Número do fabricante 5606931
Número L L23910 734

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 9.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.05 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 9.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta