ADKT 1505R8T-FF IC808 Plaquitas para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 5606909
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606909
EAN/GTIN 7291075241761
Número do fabricante 5606909
Número L L23910 709

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.8 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta