MTECSH 12114C34 11UN IC903 Fresas Integrales a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles UN en Acero Templado

N.º do artigo: 5606881
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606881
EAN/GTIN 7291075221664
Número do fabricante 5606881
Número L L24210 69

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 11.4 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 2.309 mm, Tamaño de rosca 5/8, Tamaño de rosca 5/8, Tamaño de rosca 5/8, Tamaño de rosca 5/8, Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 11.4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.309 mm
  • Tamaño de rosca 5/8
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 34.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta