MTECSH 12118D35 2.0ISO IC903 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO en Aceros Templados

N.º do artigo: 5606878
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606878
EAN/GTIN 7291075221404
Número do fabricante 5606878
Número L L24210 68

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 11.8 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 2 mm, Tamaño de rosca M16, Tamaño de rosca M16, Tamaño de rosca M16, Tamaño de rosca M16

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 11.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm
  • Tamaño de rosca M16
  • Longitud utilizable (LU) 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta