HM90 APCT 100308-HP IC380 Plaquitas con Filos de Corte Vivos para Aplicaciones de Semi Acabado y Acabado

N.º do artigo: 5606854
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELI2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606854
EAN/GTIN 7291075117202
Número do fabricante 5606854
Número L L23910 113

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.46 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.53 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.46 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.53 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta