MTECQ 2020D45 3.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna y Diámetro de Desahogo Reducido, para Roscado Interior Profundo de Perfiles ISO

N.º do artigo: 5606839
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606839
EAN/GTIN 7291075286014
Número do fabricante 5606839
Número L L24210 409

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Paso de rosca (TP) 3.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 105 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 3.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 45.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta