SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

N.º do artigo: 5606800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série T-SLOT
Tipo de produto Fresa de ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606800
EAN/GTIN 7291075312072
Número do fabricante 5606800
Número L L24060 386

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 6.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.2 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud total (OAL) 6.75 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta