LNAT 150625-TN-PM IC810 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales para Fresas de Ranurar

N.º do artigo: 5606796
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606796
EAN/GTIN 7291075327021
Número do fabricante 5606796
Número L L23970 304

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 15.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 15.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta