H400 RNHU 1205-AX IC830 Plaquitas de Doble Cara con Cuatro Filos de Corte de 5, 6 y 8 mm de Radio para Perfilado

N.º do artigo: 5606741
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606741
EAN/GTIN 7291075282139
Número do fabricante 5606741
Número L L23910 443

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta