T290 LNMT 100405TR IC5400 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606678
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606678
EAN/GTIN 7291075265040
Número do fabricante 5606678
Número L L23910 383

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta