S890 SNMU 1305PNTR IC810 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606639
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 890 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606639
EAN/GTIN 7291075290233
Número do fabricante 5606639
Número L L23910 328

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta