T490 LNHT 160732PNR IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 5606628
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606628
EAN/GTIN 7291075260090
Número do fabricante 5606628
Número L L23970 207

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 15.1 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 15.1 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta