ONHU 0505AN-8R-W IC810 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con Geometría Wiper y 4 u 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606489
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606489
EAN/GTIN 7291075274158
Número do fabricante 5606489
Número L L23910 1344

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.6 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta