ADKT 150564R-HM IC830 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales y Diferentes Radios de Punta, para Uso General

N.º do artigo: 5606473
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606473
EAN/GTIN 7291075038200
Número do fabricante 5606473
Número L L23910 1324

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 14.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.57 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta