ONHU 050500-PL IC330 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con 16 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606446
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606446
EAN/GTIN 7291075257335
Número do fabricante 5606446
Número L L23910 4

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.08 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.08 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta