MTECS 08061C20 1.25MJ IC908 Fresas de Metal Duro Integral Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles Tipo MJ

N.º do artigo: 5606411
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606411
EAN/GTIN 7291075263190
Número do fabricante 5606411
Número L L24210 505

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.1 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6.1 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta