APKT 1003R8T-FF IC830 Plaquita para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 5606397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606397
EAN/GTIN 7291075267778
Número do fabricante 5606397
Número L L23910 54

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta