H600 WXCU 040310HP IC830 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

N.º do artigo: 5606381
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606381
EAN/GTIN 7291075237047
Número do fabricante 5606381
Número L L23970 506

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 4.13 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.96 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta