H490 ANKX 170604PNTR IC830 Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 5606355
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606355
EAN/GTIN 7291075216257
Número do fabricante 5606355
Número L L23910 93

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta