S845 SNHU 1305ANR-MM IC808 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606296
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606296
EAN/GTIN 7291075257090
Número do fabricante 5606296
Número L L23910 825

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta