MTECZ 1009C28 1.75ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna a Través de los Labios, para Roscado de Interiores

N.º do artigo: 5606166
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606166
EAN/GTIN 7291075237443
Número do fabricante 5606166
Número L L24210 329

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 9 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 28.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta