MTECZ 08067C16 16UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna a Través de los Labios, para Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5606134
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606134
EAN/GTIN 7291075237535
Número do fabricante 5606134
Número L L24210 34

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.7 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.588 mm, Tamaño de rosca 3/8, Tamaño de rosca 3/8, Tamaño de rosca 3/8, Tamaño de rosca 3/8, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.588 mm
  • Tamaño de rosca 3/8
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta