MTECB 0625D08 14NPSF IC908 Fresas de roscar de metal duro con orificios de refrigeración para un perfil de rosca NPSF externo o interno

N.º do artigo: 5606123
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606123
EAN/GTIN 7291075237290
Número do fabricante 5606123
Número L L24210 275

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.61″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.61″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.89″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPSF
  • Hilos por pulgada (TPI): 14 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta