T290 LNMT 050204TR IC830 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606110
EAN/GTIN 7291075260601
Número do fabricante 5606110
Número L L23910 193

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta