Sierras de corona D.54mm 6 TPI

N.º do artigo: 56061054
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56061054
EAN/GTIN 4022668610540
Número do fabricante 56061054
Número L L60010 7367

Descrição

Descripción:

  • Paso de dientes constante con 6 dientes / pulgada
  • Gran profundidad de corte de 41 mm
  • Ideal para cortar materiales finos
  • Excelente rendimiento de corte en láminas de hierro, cobre y metales no ferrosos / aluminio y hierro fundido
  • Buen rendimiento de corte en maderas duras y blandas, plásticos, paneles Rigips®y otros materiales de construcción
  • Crea cortes finos y suaves
  • Muy baja tendencia a quedar atrapado en superficies o láminas irregulares

Característica:

  • Dientes por pulgada: 6
  • Diámetro (mm): 54 mm
  • Peso: 125 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta