MM FF120R2.0-2T08 IC903 Cabezas de Metal Duro Integral de 2 Labios FEEDMILL para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

N.º do artigo: 5606048
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTIFEEDMASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606048
EAN/GTIN 7291075170993
Número do fabricante 5606048
Número L L24060 622

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.68 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 19.05 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.68 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 11.1 mm
  • fz(max) 1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 19.05 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 97 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta