T290 LNMT 150608TR IC808 Plaquitas Tangenciales Positivas con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606046
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606046
EAN/GTIN 7291075285581
Número do fabricante 5606046
Número L L23910 1239

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 11.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 11.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta