T290 LNMT 150608TR IC810 Plaquitas Tangenciales Positivas con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606045
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606045
EAN/GTIN 7291075285574
Número do fabricante 5606045
Número L L23910 1232

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 11.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 11.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta