T290 LNMT 100405TR IC330 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 5606039
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606039
EAN/GTIN 7291075264999
Número do fabricante 5606039
Número L L23910 1208

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta