H490 ANCX 090412PDR IC830 Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 5606024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606024
EAN/GTIN 7291075268591
Número do fabricante 5606024
Número L L23910 1139

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta