H490 ANCX 1205R15T-FF IC830 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con 2 Filos de Corte Helicoidales para Avance Rápido a Pequeñas Profundidades de Corte

N.º do artigo: 5606016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606016
EAN/GTIN 7291075283105
Número do fabricante 5606016
Número L L23910 1112

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta