HTP LNHT 1006 ETR IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Plungers

N.º do artigo: 5606006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606006
EAN/GTIN 7291075253955
Número do fabricante 5606006
Número L L23910 1060

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.93 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.93 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta