Hoja de sierra bimetálica HSS, ondulada 24TPI L.300mm

N.º do artigo: 56060018
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
Número do artigo 56060018
EAN/GTIN 4022668600183
Número do fabricante 56060018
Número L L60010 7480

Descrição

Descripción:

  • Dentado a una cara

Característica:

  • Altura de la cuchilla mm: 13 mm
  • Densidad de dientes: 24 TPI
  • Espesor de la hoja: 0,63 mm
  • Longitud [mm): 310 mm
  • Peso: 20 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta