S845 SXHU 1606AD-R-W IC808 Plaquitas HELIDO con Geometría Wiper con 1 Solo Filo de Corte

N.º do artigo: 5605949
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 845 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605949
EAN/GTIN 7291075274080
Número do fabricante 5605949
Número L L23910 997

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.44 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6.44 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta