LNAR 1106PN-R-S-W ID5 Plaquitas Wiper de Fresado con Punta PCD Soldada y Fijación Tangencial, para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 5605948
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605948
EAN/GTIN 7291075263602
Número do fabricante 5605948
Número L L24200 30

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 11.26 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.75 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.26 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.75 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta