T490 LNHT 080404PNR IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 5605887
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605887
EAN/GTIN 7291075258769
Número do fabricante 5605887
Número L L23970 50

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.59 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.51 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.59 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.51 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta