MTECSH 0602C7 0.45ISO IC903 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO en Aceros Templados

N.º do artigo: 5605672
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605672
EAN/GTIN 7291075221312
Número do fabricante 5605672
Número L L24210 76

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 1.95 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.45 mm, Tamaño de rosca M2.5, Tamaño de rosca M2.5, Tamaño de rosca M2.5, Tamaño de rosca M2.5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.95 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm
  • Tamaño de rosca M2.5
  • Longitud utilizable (LU) 7.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta