ONMU 080608 AN-N-HP IC28 Plaquita Octogonal de Doble Cara 16Mill, para Planeado En Aleaciones A Altas Temperaturas, Acero Inoxidable y Acero

N.º do artigo: 5605532
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série 16MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605532
EAN/GTIN 7291075224474
Número do fabricante 5605532
Número L L23910 570

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta