LNAR 110620X75PN-R-S ID5 Plaquitas de Fresado Tangenciales con Punta PCD Soldada, para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 5605500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605500
EAN/GTIN 7291075217827
Número do fabricante 5605500
Número L L24200 27

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.11 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.72 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.72 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta