LNAT 1506PN-W IC4100 Plaquitas Tangenciales con Geometría Wiper

N.º do artigo: 5605389
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605389
EAN/GTIN 7291075224436
Número do fabricante 5605389
Número L L23970 30

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 15.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm

Característica:

  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta