HCR D1.0-QP IC328 Plaquitas Hemisféricas con 2 Filos de Corte Rectos Tangentes (Totalmente Efectivos) para Escuadrado y Perfilado de Cavidades

N.º do artigo: 5605325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605325
EAN/GTIN 7291075193862
Número do fabricante 5605325
Número L L23970 110

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.685″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.212″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.685″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.212″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte: 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta