Descripción:
Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.185″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tamaño de rosca 1/4 ,Tamaño de rosca 1/4 ,Tamaño de rosca 1/4 ,Tamaño de rosca 1/4 ,Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.185″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.48″
- Número de labios (NOF): 3
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
- Longitud total (OAL): 2-1/2″
- Tipo de mango: Round
- Thread Form Type (THFT): UN60
- Tamaño de rosca: 1/4
- Hilos por pulgada (TPI): 20 Threads/″